Legrand - Conduit métallo-plastique PN simple agrafage Ø intérieur 39,5mm - 387496


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 48.5 mm
diamètre intérieur - 39.5 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP65
rayon de courbure, statique - 400 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970348463
Réf. Sonepar
00001034927
Réf. Fournisseur
387496
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe:
48.5 mm
diamètre intérieur:
39.5 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP65
rayon de courbure, statique:
400 mm
diamètre nominal:
40 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
autre
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
sans joint
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-15...90 °C
couleur:
gris
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Oui
tenue à la flexion:
souple
avec homologation selon UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Conduit métallo-plastique PN - simple agrafage Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 40,5mm Version sans halogène disponible en sur mesure Agréé UR : UL, UR, CSA sont les marques de qualité des US et Canada (les produits sont conformes aux UL 1696) Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines