Legrand - Conduit MRL 5557 - Ø25mm - en acier zingué - 09725


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
matériau - autre
diamètre intérieur - 22.4 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
montage encastré - Non
Emballage et conditions
15 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971486164
Réf. Sonepar
00012009725
Réf. Fournisseur
09725
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe:
25 mm
matériau:
autre
diamètre intérieur:
22.4 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
montage encastré:
Non
montage apparent:
Oui
installation sur du béton:
Non
installation de machines et d'équipements:
Oui
installation à l'extérieur:
Oui
température d'utilisation:
-45...400 °C
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
très lourd (classe 5)
Les Atouts de l'article:
Acier zingué selon procédé "Sendzimir": haute protection mécanique - Acier inoxydable 304: très bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques
Conduit + manchon: IP67 Conduits extra lourds: haute résistance mécanique, même à très basse température - IK10
Conduit rigide MRL5557 - diamètre 25mm - Finition acier zingué
Longueur: 3m
Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables