Legrand - Conduit - MRL 5557 - Ø40mm - en acier inox - 09940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 40 mm
matériau - autre
diamètre intérieur - 37.4 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
montage encastré - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971486317
Réf. Sonepar
00012009940
Réf. Fournisseur
09940
Marque
Legrand
diamètre externe:
40 mm
matériau:
autre
diamètre intérieur:
37.4 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
montage encastré:
Non
montage apparent:
Oui
installation sur du béton:
Non
installation de machines et d'équipements:
Oui
installation à l'extérieur:
Oui
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
très lourd (classe 5)
Les Atouts de l'article:
Conduit rigide MRL5557 - diamètre 40mm - Finition acier inox Conduit + manchon : IP67 Conduits extra lourds : haute résistance mécanique, même à très basse température - IK10 Acier zingué selon procédé "Sendzimir" : haute protection mécanique - Acier inoxydable 304 : très bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques Longueur : 3m Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)



