Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Conduit - MRL 5557 - Ø50mm - en acier inox - 09950

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • matériau - autre

  • diamètre intérieur - 47.4 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • montage encastré - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971486553

Réf. Sonepar

00012009950

Réf. Fournisseur

09950

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre externe:

50 mm

matériau:

autre

diamètre intérieur:

47.4 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

montage encastré:

Non

montage apparent:

Oui

installation sur du béton:

Non

installation de machines et d'équipements:

Oui

installation à l'extérieur:

Oui

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

très lourd (classe 5)

Conduit rigide MRL 5557 (métallique, rigide, lisse) Ø50mm extra lourd, haute résistance mécanique, même à très basse température IP67 IK10 pour industries papetières et cimentières et installation en saillie ou en encastré - acier inox

Les Atouts de l'article:

Acier zingué selon procédé "Sendzimir": haute protection mécanique - Acier inoxydable 304: très bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques
Conduit + manchon: IP67 Conduits extra lourds: haute résistance mécanique, même à très basse température - IK10
Conduit rigide MRL5557 - diamètre 50mm - Finition acier inox
Longueur: 3m
Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables