Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Conduit MRL 5557 - Ø63mm - en acier zingué - 09763

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 63 mm

  • matériau - autre

  • diamètre intérieur - 59.8 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • montage encastré - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971486379

Réf. Sonepar

00012009763

Réf. Fournisseur

09763

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre externe:

63 mm

matériau:

autre

diamètre intérieur:

59.8 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

montage encastré:

Non

montage apparent:

Oui

installation sur du béton:

Non

installation de machines et d'équipements:

Oui

installation à l'extérieur:

Oui

température d'utilisation:

-45...400 °C

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

très lourd (classe 5)

Conduit rigide MRL 5557 (métallique, rigide, lisse) Ø63mm extra lourd, haute résistance mécanique, même à très basse température IP67 IK10 pour locaux industriels et installation en saillie ou en encastré - acier zingué

Les Atouts de l'article:

Acier zingué selon procédé "Sendzimir": haute protection mécanique - Acier inoxydable 304: très bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques
Conduit + manchon: IP67 Conduits extra lourds: haute résistance mécanique, même à très basse température - IK10
Conduit rigide MRL5557 - diamètre 63mm - Finition acier zingué
Longueur: 3m
Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables