Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Conduit TIIB 3422 Ø25mm pour remontées aéro-souterraines avec tire-fils - ivoire - 00525

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 25 mm

  • diamètre intérieur - 18.3 mm

  • couleur - beige

  • matériau - polyoléfine

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971487307

Réf. Sonepar

00012000525

Réf. Fournisseur

00525

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre externe:

25 mm

diamètre intérieur:

18.3 mm

couleur:

beige

matériau:

polyoléfine

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Oui

installation de machines et d'équipements:

Non

installation à l'extérieur:

Oui

température de fonctionnement:

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

lourd (classe 4)

Conduit TIIB 3422 (Tube Isolant Ivoire de Branchement) Ø25mm pour remontées aéro-souterraines avec tire-fils - ivoire RAL1015 - répond aux normes NF EN 61386-1 et NF EN 61386-22 après 5 cycles de vieillissement climatique

Les Atouts de l'article:

3422 (IK08) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + manchon
Conduit TIIB 3422 - Tube Isolant Ivoire de Branchement - diamètre 25mm - ivoire RAL1015
Conforme aux test de vieillissement ENEDIS: 5 cycles d'exposition aux UV et à l'humidité en alternance
Conforme EN 61386-22 et répond à la norme NFC 20-540 avec fiche technique EDF B.24-361-02
Pour remontées aéro-souterraines - Avec tire-fils

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables