Legrand - Conduit TIIB 3422 Ø63mm pour remontées aéro-souterraines - ivoire RAL1015 - 00563


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 63 mm
diamètre intérieur - 52.6 mm
couleur - beige
matériau - polyoléfine
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971486768
Réf. Sonepar
00012000563
Réf. Fournisseur
00563
Marque
Legrand
diamètre externe:
63 mm
diamètre intérieur:
52.6 mm
couleur:
beige
matériau:
polyoléfine
tenue à la flexion:
flexible, à rétablissement automatique
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Oui
installation de machines et d'équipements:
Non
installation à l'extérieur:
Oui
température de fonctionnement:
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante:
Non
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)
Les Atouts de l'article:
Conduit TIIB 3422 - Tube Isolant Ivoire de Branchement - diamètre 63mm - ivoire RAL1015 Pour remontées aéro-souterraines - Sans tire-fils 3422 (IK08) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + manchon Conforme aux test de vieillissement ENEDIS : 5 cycles d'exposition aux UV et à l'humidité en alternance Conforme EN 61386-22 et répond à la norme NFC 20-540 avec fiche technique EDF B.24-361-02