Legrand - Conduit TIIB 3422 Ø16mm pour remontées aéro-souterraines avec tire-fils - ivoire - 00516

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 16 mm
diamètre intérieur - 10.7 mm
couleur - beige
matériau - polyoléfine
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971487246
Réf. Sonepar
00012000516
Réf. Fournisseur
00516
Marque
Legrand
diamètre externe:
16 mm
diamètre intérieur:
10.7 mm
couleur:
beige
matériau:
polyoléfine
tenue à la flexion:
flexible, à rétablissement automatique
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Oui
installation de machines et d'équipements:
Non
installation à l'extérieur:
Oui
température de fonctionnement:
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante:
Non
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)
Les Atouts de l'article:
Conduit TIIB 3422 - Tube Isolant Ivoire de Branchement - diamètre 16mm - ivoire RAL1015 Pour remontées aéro-souterraines - Avec tire-fils 3422 (IK08) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + manchon Conforme aux test de vieillissement ENEDIS : 5 cycles d'exposition aux UV et à l'humidité en alternance Conforme EN 61386-22 et répond à la norme NFC 20-540 avec fiche technique EDF B.24-361-02




