Legrand - Conduit TINB 3422 Ø16mm pour remontées aéro-souterraines avec tire-fils - noir - 00416

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 16 mm

  • diamètre intérieur - 10.7 mm

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971487000

Réf. Sonepar

00012000416

Réf. Fournisseur

00416

Marque

Legrand

diamètre externe:

16 mm

diamètre intérieur:

10.7 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Oui

installation de machines et d'équipements:

Non

installation à l'extérieur:

Oui

température de fonctionnement:

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

lourd (classe 4)

Conduit TIIB 3422 (Tube Isolant Ivoire de Branchement) Ø16mm pour remontées aéro-souterraines avec tire-fils - noir - répond aux normes NF EN 61386-1 et NF EN 61386-22 après 5 cycles de vieillissement climatique

Les Atouts de l'article:

Conduit TINB 3422 - Tube Isolant Noir de Branchement - diamètre 16mm - noir Pour remontées aéro-souterraines - Avec tire-fils 3422 (IK08) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + manchon Conforme aux test de vieillissement ENEDIS : 5 cycles d'exposition aux UV et à l'humidité en alternance Conforme EN 61386-22 et répond à la norme NFC 20-540 avec fiche technique EDF B.24-361-02