Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Conduit TPC Ø160mm avec tire-fils pour courants forts - noir à bandes rouges - 01592

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 160 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • modèle - souple

  • forme - annelé à l'extérieur, poli à l'intérieur

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971486973

Réf. Sonepar

00012001592

Réf. Fournisseur

01592

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre externe:

160 mm

matériau:

plastique

couleur:

autre

modèle:

souple

forme:

annelé à l'extérieur, poli à l'intérieur

qualité du matériau:

polyoléfine

traitement de la surface:

non traité

surface polie:

Non

transparent:

Non

Conduit TPC tube pour canalisation Ø160mm petite longueur avec tire-fils pour courants forts - IK10 IP68 (IP30 avec manchon) non ignifugé noir à bandes rouges - conforme à la norme NF EN 61 386-24 et NF EN 50 086.2-4

Les Atouts de l'article:

Conduit TPC
Conforme à la norme NF EN 61 386-24 et NF EN 50 086.2-4
IK10 - Conduit seul: IP68 - Conduit TPC + manchon: IP30
Noir à bandes rouges - TPC: tube pour canalisation - Diamètre conduit 160mm - Avec tire-fils - Pour courants forts
Non ignifugé - renforcé double peau - Système d'identification des circuits: rouge pour les courants forts, vert pour les courants faibles - Qualité de lubrification exclusive

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables