Legrand - Conduit TPC Ø75mm grande longueur + tire-fils courants forts -noir bandes rouges - 01675

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 75 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • modèle - souple

  • forme - annelé à l'extérieur, poli à l'intérieur

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971486737

Réf. Sonepar

00012001675

Réf. Fournisseur

01675

Marque

Legrand

diamètre externe:

75 mm

matériau:

plastique

couleur:

autre

modèle:

souple

forme:

annelé à l'extérieur, poli à l'intérieur

qualité du matériau:

polyoléfine

traitement de la surface:

non traité

surface polie:

Non

transparent:

Non

Conduit TPC tube pour canalisation Ø75mm grande longueur avec tire-fils pour courants forts - IK10 IP68 (IP30 avec manchon) non ignifugé noir à bandes rouges - conforme à la norme NF EN 61 386-24 et NF EN 50 086.2-4

Les Atouts de l'article:

Conduit TPC Noir à bandes rouges - Grande longueur - TPC : tube pour canalisation - Diamètre conduit 75mm - Avec tire-fils - Pour courants forts IK10 - Conduit seul : IP68 - Conduit TPC + manchon : IP30 Non ignifugé - renforcé double peau - Système d'identification des circuits : rouge pour les courants forts, vert pour les courants faibles - Qualité de lubrification exclusive Conforme à la norme NF EN 61 386-24 et NF EN 50 086.2-4