Legrand - Configurateur de réglage pour détecteurs ECO 2 - programmation par pallier - 088235

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - infrarouge

  • mode de pose - autre

  • nombre de canaux - 1

  • couverture - 4 m

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060882358

Réf. Sonepar

00001088235

Réf. Fournisseur

088235

Marque

Legrand

transmission de signal:

infrarouge

mode de pose:

autre

nombre de canaux:

1

couverture:

4 m

couleur:

blanc

avec émetteur manuel:

Oui

émetteur mural:

Non

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

adapté à un variateur:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un élément d'affichage:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Configurateur de réglage pour détecteurs avec programmation par pallier sur touches préenregistrées - permet de modifier la sensibilité de détection et les pré-réglages usine du seuil de luminosité et de la temporisation

Les Atouts de l'article:

Configurateur de réglage avec touches préenregistrées Permet de modifier la sensibilité de détection et les pré-réglages usine :- seuil de luminosité à 500 lux faux plafond, 300 lux saillie et encastré- temporisation à 15 minutes et fonction passage activée Programmation par palier

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.