Legrand - Connecteur de mise à la terre pour canalisations métalliques Ø12mm à Ø16mm - 098446

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - bride de mise à la terre

  • section transversale du raccordement - 6...6 mm²

  • matériau - acier

  • zone de serrage du conducteur rond - 12...16 mm

  • largeur de serrage du conducteur plat - jusqu'à 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060984465

Réf. Sonepar

00001098446

Réf. Fournisseur

098446

Réf. Commerciale

Legrand

adapté à:

bride de mise à la terre

section transversale du raccordement:

6...6 mm²

matériau:

acier

zone de serrage du conducteur rond:

12...16 mm

largeur de serrage du conducteur plat:

jusqu'à 40 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Connecteur de mise à la terre pour section 2,5mm² à 6mm² pour canalisations métalliques Ø12mm à Ø16mm - avec mise en place par 1/4 tour et verrouillage par tournevis 5,5mm

Les Atouts de l'article:

Connecteur de mise à la terre.
Montage sécurisé et intuitif par 1/4 de tour garantissant une excellente liaison équipotentielle dans le temps. Auto maintien assuré et verrouillage final par tournevis 5,5 mm. Section de raccordement maxi : 6 mm². . .

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables