Legrand - Connecteur fibre - optique - à coller SC - LCS³ - 033147


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - SC
type de connexion - collage
adapté au type de fibre - multimode
modèle - prise (Plug)
finition APC - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060331474
Réf. Sonepar
00001033147
Réf. Fournisseur
033147
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur:
SC
type de connexion:
collage
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
beige
Connecteur fibre optique à coller SC 50μm/125μm et 62,5μm/125μm à ferrule céramique - atténuation typique 0,3dB - livré avec manchon 900μm
Les Atouts de l'article:
Atténuation typique: 0,3dB
Connecteur fibre optique à coller
Livré avec manchon 900μm
SC - à ferrule céramique - 50μm/125μm et 62,5μm/125μm
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Atténuation typique: 0,3dB
Connecteur fibre optique à coller
Livré avec manchon 900μm
SC - à ferrule céramique - 50μm/125μm et 62,5μm/125μm
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables