Legrand - Connecteur RJ45 blindé cat.6A STP - pour coffret de communication à équiper - 413184

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(4)
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414971951297
Réf. Sonepar
00001195129
Réf. Fournisseur
413184
Marque
Legrand
type de connecteur:
RJ45 8(4)
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Oui
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
autre
plage AWG:
22...26
Les Atouts de l'article:
Categorie 6 STP Connecteur blindé Pour application Grade 3 TV A clipser dans le support de connecteurs RJ45 ref 413180 Livrée par 4 connecteurs
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.




