Legrand - Connecteur RJ45 et DALI mâle pour détecteurs de mouvement réf.048936/048935 - 048878

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 0.65...1.8 mm
nombre max. de conducteurs connectables - 2
section nominale - 0.35...2.5 mm²
modèle - connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970729859
Réf. Sonepar
00001072985
Réf. Fournisseur
048878
Marque
Legrand
diamètre du conducteur:
0.65...1.8 mm
nombre max. de conducteurs connectables:
2
section nominale:
0.35...2.5 mm²
modèle:
connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion:
Non
matériau isolant:
autre
couleur de l'isolant:
autre
température:
-5...50 °C
commutation sans interruption:
Non
Les Atouts de l'article:
Connecteur mâle RJ45 / DALI


