Legrand - Connecteur RJ45 HD jack catégorie 6 UTP - blanc - HDJ6-88


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
blindé - Non
type de connexion - autre
modèle - jack
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0662875880905
Réf. Sonepar
00001588090
Réf. Fournisseur
HDJ6-88
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Non
type de connexion:
autre
modèle:
jack
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
blanc
transparent:
Non
plage AWG:
22...24
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
A connexion rapide
Blanc
Câblage arrière, sortie à 180°, 8 positions
Catégorie6: jusqu’à 1 Gigabits par seconde de débit de données
Jeu de 20 connecteurs
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables