Legrand - Connecteur RJ45 Keystone catégorie 6 FTP - lot de 24 - 632908


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
blindé - Oui
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972227278
Réf. Sonepar
00001222727
Réf. Fournisseur
632908
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Oui
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
gris
transparent:
Non
plage AWG:
23...26
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Catégorie6 FTP: pour un débit de données allant jusqu’à 1 Gigabit par seconde
Ensemble de 24 connecteurs livrés dans des emballages en carton 100% recyclés, sans film plastique et prêts à l’emploi
La conception ergonomique permet une connexion rapide sans outil - Un plus grand confort pour un effort réduit
Onglet de verrouillage gris clair
Les Atouts de la gamme:
Un nouveau système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables