Legrand - Connecteur RJ45 Keystone catégorie 6A STP - lot de 24 - 632905

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414972485432

Réf. Sonepar

00001222721

Réf. Fournisseur

632905

Réf. Commerciale

Legrand

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

argent

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Oui

type de fixation:

à clipser

composition:

mécanisme seul

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Oui

raccordement de mise à la terre séparé:

Oui

avec zone de texte:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

autre

avec protection contre la poussière:

Non

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Oui

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

18 mm

hauteur d'appareil:

31 mm

profondeur d'appareil:

34 mm

Lot de 24 connecteurs LCS³ RJ45 Keystone catégorie 6A STP pour panneaux de brassage

Les Atouts de l'article:

Catégorie6A STP : jusqu’à 10 Gigabits par seconde de débit de données
La conception ergonomique permet une connexion rapide sans outil - Un plus grand confort pour un effort réduit
Onglet de verrouillage gris clair
Ensemble de 24 connecteurs livrés dans des emballages en carton 100% recyclés, sans film plastique et prêts à l’emploi

Les Atouts de la gamme:

Un nouveau système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables