Legrand - Connecteur seul pour répartiteur Lexiclic pour section 4mm² à 6mm² - 004890


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 6 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 40 mm
matériau - cuivre
couleur - jaune
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060048907
Réf. Sonepar
00001004890
Réf. Fournisseur
004890
Réf. Commerciale
Legrand
section nominale:
6 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
40 mm
matériau:
cuivre
couleur:
jaune
sans halogène:
Non
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
10
longueur totale:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Connecteur pour répartiteur de rangée Lexiclic
Pour section 4mm² à 6mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables