Legrand - Connecteur USB pour boîtier d'automatisme - 422687

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Connecteur USB pour boîtier d'automatisme

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - connecteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970767844

Réf. Sonepar

00001076792

Réf. Fournisseur

422687

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

connecteur

Connecteur USB pour la programmation des boîtiers d’automatisme ou le téléchargement du journal d’événements par l’intermédiaire d’un PC

Les Atouts de l'article:

Connecteur USB pour boîtier d'automatisme pour inverseurs de sources DMX³, DPX³ et CTX³

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.