Legrand - Connecteurs à sertir pour répartiteur Lexiclic 1,5mm2 - 2,5 mm2 - 0RR250CS1

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Connecteurs à sertir pour répartiteur Lexiclic 1,5mm2 - 2,5 mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 40 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414973014556

Réf. Sonepar

00001301455

Réf. Fournisseur

0RR250CS1

Réf. Commerciale

Legrand

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

40 mm

matériau:

cuivre

couleur:

gris

sans halogène:

Non

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Oui

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

14

longueur totale:

40 mm

Connecteurs à sertir pour bloc de distribution Lexiclic pour câbles de 1,5mm² à 2,5mm² - lot de 10 pièces -

Les Atouts de l'article:

À utiliser avec un câble flexible en cuivre Pour raccordement des appareils modulaires au bloc de distribution horizontal Lexiclic Courant nominal maximal 25A

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.