Legrand - Connecteurs à sertir pour répartiteur Lexiclic 4mm2 - 6 mm2 - 0RR250CS2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 6 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 40 mm
matériau - cuivre
couleur - gris
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414973014563
Réf. Sonepar
00001301456
Réf. Fournisseur
0RR250CS2
Réf. Commerciale
Legrand
section nominale:
6 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
40 mm
matériau:
cuivre
couleur:
gris
sans halogène:
Non
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
10
longueur totale:
40 mm
Les Atouts de l'article:
À utiliser avec un câble flexible en cuivre Pour raccordement des appareils modulaires au bloc de distribution horizontal Lexiclic Courant nominal maximal 40A
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.