Legrand - Contact auxiliaire commande rotative - DPX3250 ou DPX3160 - 5A 250V~ 1NF-1NO - 421010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - disjoncteur
tension assignée (Ue) - 250 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064210102
Réf. Sonepar
00001421010
Réf. Fournisseur
421010
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
disjoncteur
tension assignée (Ue):
250 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
5 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
5 A
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
Contact auxiliaire pour commande rotative DPX³160 et DPX³250 1 NF - 1 NO 5A - 250V~
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.