Legrand - Contact auxiliaire OF pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 022700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
montage d'appareils - autre
largeur en nombre de modules - 17.5
tension assignée (Ue) - 400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060227005
Réf. Sonepar
00001022700
Réf. Fournisseur
022700
Marque
Legrand
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
montage d'appareils:
autre
largeur en nombre de modules:
17.5
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
4 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
4 A
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
Contact auxiliaire pour interrupteur sectionneur rotatif composable OF Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique Conforme à la norme IEC EN 60947-3