Legrand - Contact auxiliaire pour coupure fil pilote disjoncteur DNX - 1 module - 6A - 092821

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contact auxiliaire pour coupure fil pilote disjoncteur DNX - 1 module - 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 8.9

  • tension assignée (Ue) - 240 V

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060928216

Réf. Sonepar

00001092821

Réf. Fournisseur

092821

Marque

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

8.9

tension assignée (Ue):

240 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

6 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

6 A

fonction:

autre

type de tension:

AC

Contact auxiliaire pour coupure de fil pilote à monter à gauche des disjoncteurs ou disjoncteur différentiel, interrupteur différentiel - 1 module livré avec élément d'espacement

Les Atouts de l'article:

Se monte sur la gauche des disjoncteurs, disjoncteurs différentiels et interrupteurs différentiels