Legrand - Contact auxiliaire précoupure pour inter-sectionneur rotatif composable 20A-32A - 022225

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - autre

  • largeur en nombre de modules - 17

  • tension assignée (Ue) - 400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060222253

Réf. Sonepar

00001022225

Réf. Fournisseur

022225

Marque

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

autre

largeur en nombre de modules:

17

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

4 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

4 A

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

AC

Contact auxiliaire de précoupure pour interrupteur-sectionneur rotatif composable 20A à 32A pour télécommander un dispositif externe de coupure à manque de tension - Composant réversible - Serrage des câbles par l'avant ou l'arrière

Les Atouts de l'article:

Contact auxiliaire de précoupure pour interrupteur sectionneur rotatif composable 20A à 32A - Pour télécommander un dispositif externe de coupure à manque de tension Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique Conforme à la norme IEC EN 60947-3