Legrand - Contact auxiliaire précoupure pour inter-sectionneur rotatif composable 50A/63A - 022226


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
montage d'appareils - autre
largeur en nombre de modules - 17
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060222260
Réf. Sonepar
00001022226
Réf. Fournisseur
022226
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
montage d'appareils:
autre
largeur en nombre de modules:
17
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
4 A
tension assignée (Ue):
400 V
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
4 A
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
50A et 63A - Pour télécommander un dispositif externe de coupure à manque de tension
Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique
Conforme à la norme IEC EN 60947-3
Contact auxiliaire de précoupure pour interrupteur sectionneur rotatif composable
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables