Legrand - Contact auxiliaire précoupure pour inter-sectionneur rotatif composable 80A/100A - 022227


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - autre
largeur en nombre de modules - 17
tension assignée (Ue) - 400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060222277
Réf. Sonepar
00001022227
Réf. Fournisseur
022227
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
autre
largeur en nombre de modules:
17
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
4 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
4 A
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
Contact auxiliaire de précoupure pour interrupteur sectionneur rotatif composable 80A à 100A - Pour télécommander un dispositif externe de coupure à manque de tension Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique Conforme à la norme IEC EN 60947-3