Legrand - Contact auxiliaire supplémentaire pour DMX36300 , DMX34000 et DMX32500 - 028815

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contact auxiliaire supplémentaire pour DMX36300 , DMX34000 et DMX32500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 16 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060288150

Réf. Sonepar

00001028815

Réf. Fournisseur

028815

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

16 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

modèle:

intégrable

mode de pose:

autre

Contact auxiliaire supplémentaire pour DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 - contact de type inverseur (NO NF) à contact sec (libre de potentiel) - tension maximum : 250V~ ou 250V= - livré avec connecteur (mâle + femelle) et un flasque latéral

Les Atouts de l'article:

Contact auxiliaire supplémentaire pour DMX³6300, DMX³4000 ou DMX³2500
Contact de type inverseur (NO NF) à contact sec (libre de potentiel)
Intensité nominale :- 16A de 125V~ à 250V~- 0,6A sous 125V=- 0,3A sous 250V=
Tension maximum: 250V~ ou 250V=
Tous les DMX³ et DMX³-I sont livrés avec 4 contacts auxiliaires pré-installés, il est possible de rajouter 6 contacts optionnels pour avoir au total jusqu'à 10 contacts auxiliaires

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables