Legrand - Contact de porte pour armoire Altis - 3A 240V - 1 contact NO + 1 contact NF - 047628

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - contact à poussoir, contact à ouverture
type de commande - bouton-poussoir
type de connexion - borne à vis
nombre de pôles - 1 pôle
courant nominal - 3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060476281
Réf. Sonepar
00001047628
Réf. Fournisseur
047628
Marque
Legrand
modèle:
contact à poussoir, contact à ouverture
type de commande:
bouton-poussoir
type de connexion:
borne à vis
nombre de pôles:
1 pôle
courant nominal:
3 A
nombre d'éléments de commande:
1
type de fixation:
fixation avec vis
avec rebord de boîtier:
Non
voyant:
sans
impression/marquage:
divers symboles
tension nominale:
240 V
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
couleur de l'élément de commande:
blanc
numéro RAL (équivalent) élément de commande:
9011
couleur du boîtier/corps:
noir
numéro RAL (équivalent) boîtier:
9011
Les Atouts de l'article:
Contact de porte pour armoire Altis 3A - 240V 1 contact NO - 1 contact NF
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)





