Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Contact de signalisation pour DMX3 version débrochable - 028813

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contact de signalisation pour DMX3 version débrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de contact

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060288136

Réf. Sonepar

00001028813

Réf. Fournisseur

028813

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble de contact

Contact de signalisation pour DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 version débrochable positions embroché ou test ou débroché - 3 contacts inverseurs par position - contact de type inverseur (NO NF) à contact sec (libre de potentiel)

Les Atouts de l'article:

Bloc de contacts pour version débrochale DMX³6300, DMX³4000 ou DMX³2500 Contact de type inverseur (NO NF) à contact sec (libre de potentiel) Comprend 9 contacts : - 3 contacts pour la présence du DMX³ dans la base- 3 contacts pour la position test- 3 contacts pour la position embrochée Tension maximum : 250V~ ou 250V= Intensité nominale :- 16A de 125V~ à 250V~- 0,6A sous 125V=- 0,3A sous 250V=

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.