Legrand - Contact de signalisation pour DMX31600 débrochable avec 1 contact par position - 028173

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contact de signalisation pour DMX31600 débrochable avec 1 contact par position

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 9

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 16 A

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970767264

Réf. Sonepar

00001076758

Réf. Fournisseur

028173

Marque

Legrand

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

9

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

16 A

finition du raccordement électrique:

autre

modèle:

intégrable

mode de pose:

autre

Contact de signalisation pour DMX³1600 débrochable avec 1 contact par position - permet de reporter à distance la position d'un DMX³ débrochable dans sa base

Les Atouts de l'article:

Contact de signalisation pour version débrochale DMX³1600

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.