Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Contact de signalisation pour DMX31600 prêt à fermer quand le ressort est chargé - 028174

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contact de signalisation pour DMX31600 prêt à fermer quand le ressort est chargé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 125...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 125...250 V

  • construite comme une bobine de commutation - Non

  • construite comme une bobine d'ouverture - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970767271

Réf. Sonepar

00001076759

Réf. Fournisseur

028174

Marque

Legrand

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

125...250 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

125...250 V

construite comme une bobine de commutation:

Non

construite comme une bobine d'ouverture:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

125...250 V

Contact de signalisation pour DMX³1600 - prêt à fermer quand le ressort est chargé

Les Atouts de l'article:

Contact de signalisation pour DMX³1600

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.