Legrand - Contact disjoncteur inséré pour DPX3250 ou DPX3160 extractible -5A 250V~ 1NF-1NO - 421048

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contact disjoncteur inséré pour DPX3250 ou DPX3160 extractible -5A 250V~ 1NF-1NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 10.3

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064210485

Réf. Sonepar

00001421048

Réf. Fournisseur

421048

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

10.3

tension assignée (Ue):

250 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

5 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

5 A

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

AC

Contact 5A 250V~ disjoncteur inséré pour version extractible disjoncteur boîtier moulé DPX³250 ou DPX³160

Les Atouts de l'article:

Contact disjoncteur inséré pour version extractible DPX³160 et DPX³250 5A 250V~

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.