Legrand - Contact prêt à fermer et contact ressort chargé pour DMX3 - 028814

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 16 A
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060288143
Réf. Sonepar
00001028814
Réf. Fournisseur
028814
Marque
Legrand
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
16 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
modèle:
intégrable
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Contact de signalisation pour commande motorisée pour DMX³6300, DMX³4000 ou DMX³2500 Contact de type inverseur NO à contact sec (libre de potentiel) Tension maximum : 250V~ ou 250V= Intensité nominale :- 16A de 125V~ à 250V~- 0,6A sous 125V=- 0,3A sous 250V=
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.


