Legrand - Contact sec connecté - Drivia with Netatmo - 412173


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V
nombre d’entrées numériques - 1
nombre de sorties numériques - 1
type de sortie numérique - relais
tension d'alimentation CA 60 Hz - 100...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Drivia with Netatmo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972324885
Réf. Sonepar
00001232488
Réf. Fournisseur
412173
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
nombre d’entrées numériques:
1
nombre de sorties numériques:
1
type de sortie numérique:
relais
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
type de tension d’alimentation:
AC
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
courant d'entrée au signal 1:
0.5 mA
tension admissible à l'entrée:
0...240 V
type de tension d'entrée:
AC
courant de sortie:
2 A
tension admissible à la sortie:
5...250 V
type de tension de sortie:
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
1
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Non
indice de protection (IP):
IP3X
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
temps de retard en cas de changement de signal:
200...300 ms
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
17.8 mm
hauteur:
95.9 mm
profondeur:
71 mm
Les Atouts de l'article:
Bornes à vis - 1 module
Conforme aux normes IEC 60669-2-1, NF EN 60669-2-1 et NF-EN 60669-2-5
Contact maintenu, NO - Livré avec 1 transformateur de courant fermé 80A maximum
Equipé d'une entrée contact sec: 12V= à 30V= ou 230V ~ - U minimum 0,01A - maximum 2A
Permet via l'App. Home + Control, de :- suivre l'historique de consommation du circuit (journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel)- recevoir des notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable- planifier des scénarios d'allumage et d'extinction des charges associées
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables