Legrand - Contacteur 3P 18A pour borne véhicule électrique - 981805

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contacteur 3P 18A pour borne véhicule électrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 184...254 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 45 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 13 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 195...253 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972506151

Réf. Sonepar

00001250615

Réf. Fournisseur

981805

Réf. Commerciale

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

184...254 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

45 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

13 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

195...253 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

26 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

11.5 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

largeur:

45 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

90 mm

Contacteur 3P 18A pour maintenance de borne de recharge pour véhicule électrique Green'up

Les Atouts de l'article:

Pièce pour maintenance 3 pôles Intensité : 18A

Les Atouts de la gamme:

Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).