Legrand - Contacteur CTX3 3P 50A - 2NO + 2NC 110V~ - bornes à vis taille 4 - 416144

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contacteur CTX3 3P 50A - 2NO + 2NC 110V~ - bornes à vis taille 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.5...121 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 70 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 22 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 93.5...121 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970400727

Réf. Sonepar

00001040072

Réf. Fournisseur

416144

Réf. Commerciale

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

93.5...121 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

70 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

22 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

93.5...121 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

50 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

32 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

15 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

serre-câble

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur de puissance CTX³65 3 pôles 50A (AC3) avec contacts auxiliaires intégrés 2NO et 2NF - puissance maximum AC3 380V à 400V 22kW - tension de commande 110V~ avec raccordement par bornes à vis

Les Atouts de l'article:

Contacts auxiliaires 2NO + 2NC. Le contact auxiliaire NC répond à la définition de contact miroir selon la norme CEI 60947-4-1.Peut être équipé de tous les auxiliaires et accessoires Legrand CTX3.
Endurance : jusqu’à 12 millions d’opérations mécaniques et 2 millions d’opérations électriques. Nombre de cycles de fonctionnement (AC-3) par heure : 1800.
Le dispositif est conforme aux exigences de restriction de substance et a été conçu dans un processus respectueux de l’environnement.
Puissance 2 x 6mm² à 25mm² / Bobine 0,75mm² à 2,5mm² / Circuit auxiliaire 0,75mm² à 2,5mm²
Puissance nominale 50A (AC-3) pour la commutation de moteurs 3 ph jusqu’à 22 kW (415V). Charges résistives jusqu’à 70A (AC-1).

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables