Legrand - Contacteur CTX3 3P 50A - 2NO + 2NC 48V~ - bornes à vis taille 4 - 416142


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 40.8...52.8 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 70 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 22 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 40.8...52.8 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970400680
Réf. Sonepar
00001040068
Réf. Fournisseur
416142
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
40.8...52.8 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
70 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
22 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
40.8...52.8 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
50 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
32 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
15 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
serre-câble
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
Les Atouts de l'article:
Contacts auxiliaires 2NO + 2NC. Le contact auxiliaire NC répond à la définition de contact miroir selon la norme CEI 60947-4-1.Peut être équipé de tous les auxiliaires et accessoires Legrand CTX3.
Endurance : jusqu’à 12 millions d’opérations mécaniques et 2 millions d’opérations électriques. Nombre de cycles de fonctionnement (AC-3) par heure : 1800.
Le dispositif est conforme aux exigences de restriction de substance et a été conçu dans un processus respectueux de l’environnement.
Puissance 2 x 6mm² à 25mm² / Bobine 0,75mm² à 2,5mm² / Circuit auxiliaire 0,75mm² à 2,5mm²
Puissance nominale 50A (AC-3) pour la commutation de moteurs 3 ph jusqu’à 22 kW (415V). Charges résistives jusqu’à 70A (AC-1).
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables