Legrand - Contacteur CTX3 3P 85A - 2NO + 2NC 24V= - bornes à vis taille 5 - 416201

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contacteur CTX3 3P 85A - 2NO + 2NC 24V= - bornes à vis taille 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...26.4 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 135 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 45 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 85 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970401861

Réf. Sonepar

00001040186

Réf. Fournisseur

416201

Réf. Commerciale

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20.4...26.4 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

135 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

45 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

85 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

62 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

30 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

serre-câble

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur de puissance CTX³100 3 pôles 85A (AC3) avec contacts auxiliaires intégrés 2NO et 2NF - puissance maximum AC3 380V à 400V 45kW - tension de commande 24V= avec raccordement par bornes à vis

Les Atouts de l'article:

Capacité des bornes de vis: Puissance 2 x 10mm² à 35mm² / Bobine 0,75mm² à 2,5mm² / Aux. Circuit 0,75mm² à 2,5mm²
Contacts auxiliaires 2NO + 2NC. Le contact auxiliaire NC répond à la définition de contact miroir selon la norme CEI 60947-4-1.Peut être équipé de tous les auxiliaires et accessoires Legrand CTX3.
Endurance : jusqu’à 12 millions d’opérations mécaniques et 2 millions d’opérations électriques. Nombre de cycles de fonctionnement (AC-3) par heure : 1800.
Le dispositif est conforme aux exigences de restriction de substance et a été conçu dans un processus respectueux de l’environnement.
Puissance nominale 85A (AC-3) pour la commutation de moteurs 3 ph jusqu’à 45 kW (415V). Charges résistives jusqu’à 135A (AC-1).

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables