Legrand - Contacteur CX3 pour tarifs heures creuses tripolaire 400V~ 20A - 2 modules - 092754

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 195...253 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060927547

Réf. Sonepar

00001092754

Réf. Fournisseur

092754

Marque

Legrand

courant de fonctionnement nominal:

25 A

tension d'actionnement assignée:

195...253 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

400...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1800 W

charge max. de lampe fluorescente:

2040 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1440 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

900 VA

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

44 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

Contacteur modulaire pour tarifs heures creuses tripolaire 20A 400V~ - 2 modules, accepte le passage du peigne

Les Atouts de l'article:

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les Atouts de la gamme:

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.