Legrand - Contacteur de puissance bobine 230V~ - 4P - 400V~~ - 25 A - 4 O - 2 modules - 412536


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 25 A
tension d'actionnement assignée - 195...253 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064125369
Réf. Sonepar
00001412536
Réf. Fournisseur
412536
Réf. Commerciale
Legrand
courant de fonctionnement nominal:
25 A
tension d'actionnement assignée:
195...253 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
4
tension de fonctionnement normale:
400...400 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
3000 W
charge max. de lampe fluorescente:
2100 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2200 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1000 VA
curseur pour commutation manuelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
44 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
Les Atouts de l'article:
Contacteur de puissance CX³ tétrapolaire 400V~ sans commande manuelle bobine 230V~ Intensité maximum : 25A Contact 4O 2 modules Conforme à la norme NF EN 61095
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.