Legrand - Contacteur de puissance CTX3 22 - 3P - 18A - bornes à vis - 1NO+1NF - 48V= - 416103


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 40.8...52.8 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 18 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970399908
Réf. Sonepar
00001039990
Réf. Fournisseur
416103
Marque
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal CC:
40.8...52.8 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
18 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
11 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
4 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
serre-câble
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
Les Atouts de l'article:
Contacteur de puissance CTX³22 - 3 pôles 18A (AC3) - 40A (AC1) Avec contacts auxiliaires intégrés - Raccordement par bornes à vis pour câbles avec ou sans embout et câbles avec cosse - Puissance maximum AC3 380V 440V : 7,5kW - Tension de commande : 48V= - Contacts auxiliaires intégrés : 1NO+1NF Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...