Legrand - Contacteur de puissance CTX3 22 - 3P - 22A - bornes à vis - 1NO+1NF - 380V~ - 416118


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 323...418 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 11 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 323...418 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970400208
Réf. Sonepar
00001040020
Réf. Fournisseur
416118
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
323...418 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
11 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
323...418 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
22 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
13 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
5.5 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
serre-câble
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
Les Atouts de l'article:
- Puissance maximum AC3 380V à 440V: 11kW - Tension de commande: 380V~ - Contacts auxiliaires intégrés: 1NO+1NF
22A (AC3) - 40A (AC1)
Avec contacts auxiliaires intégrés - Raccordement par bornes à vis pour câbles avec ou sans embout et câbles avec cosse
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Contacteur de puissance CTX³22 - 3 pôles
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables