Legrand - Contacteur de puissance CTX3 40 - 3P - 32A - bornes à vis - 2NO+2NF - 24V~ - 416120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20.4...26.4 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 50 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 15 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20.4...26.4 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970400246
Réf. Sonepar
00001040024
Réf. Fournisseur
416120
Marque
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20.4...26.4 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
50 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
15 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20.4...26.4 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
32 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
17 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
7.5 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
serre-câble
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
Les Atouts de l'article:
Contacteur de puissance CTX³40 - 3 pôles 32A (AC3 )- 50A (AC1) Avec contacts auxiliaires intégrés - Raccordement par bornes à vis pour câbles avec ou sans embout et câbles avec cosse - Puissance maximum AC3 380V à 440V : 15kW - Tension de commande : 24V~ - Contacts auxiliaires intégrés : 2NO+2NF Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...


