Legrand - Contacteur de puissance CTX3 - 4P - 2NO+2NF - AC 1 250A / AC 3 150 A - 416476

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contacteur de puissance CTX3 - 4P - 2NO+2NF - AC 1 250A / AC 3 150 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 85...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 85...242 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 250 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 75 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970403759

Réf. Sonepar

00001040375

Réf. Fournisseur

416476

Réf. Commerciale

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

85...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

85...242 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

250 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

75 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

85...264 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

150 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

Contacteur de puissance CTX³ 4 pôles 150A (AC3) ou 250A (AC1) avec contacts auxiliaires 2NO et 2NF intégrés - tension de commande 100V~ à 240V~ ou 100V= à 220V= avec raccordement sur plages

Les Atouts de l'article:

- Contacts auxiliaires: 2NO+2NF - Courant d'emploi maximum AC1: 250A - Courant d'emploi maximum AC3: 150A - Tension de commande: 100V~ à 240V~/100V= à 220V=
Avec contacts auxiliaires intégrés
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Contacteur de puissance CTX³ raccordement sur plages - 4 pôles
Contacts auxiliaires: 2NO+2NF

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables