Legrand - Contacteur de puissance CTX3 - 4P - 2NO+2NF - AC 1 750 A / AC 3 630 A - 416516


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 170...264 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 170...242 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 750 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 330 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970403797
Réf. Sonepar
00001040379
Réf. Fournisseur
416516
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
170...264 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
170...242 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
750 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
330 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
170...264 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
630 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
Les Atouts de l'article:
Contacteur de puissance CTX³ raccordement sur plages - 4 pôles Avec contacts auxiliaires intégrés Contacts auxiliaires : 2NO+2NF - Contacts auxiliaires : 2NO+2NF - Courant d'emploi maximum AC1 : 750A - Courant d'emploi maximum AC3 : 630A - Tension de commande : 200V~ à 240V~/200V= à 220V= Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...