Legrand - Contacteur de puissance CTX3 65 - 3P - 65A - bornes à cage - 2NO+2NF - 48V= - 416173

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contacteur de puissance CTX3 65 - 3P - 65A - bornes à cage - 2NO+2NF - 48V=

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 40.8...52.8 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 100 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 30 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 65 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970401304

Réf. Sonepar

00001040130

Réf. Fournisseur

416173

Réf. Commerciale

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal CC:

40.8...52.8 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

100 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

30 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

65 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

47 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

22 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur de puissance CTX³65 3 pôles 65A (AC3) avec contacts auxiliaires intégrés 2NO et 2NF - puissance maximum AC3 380V à 400V 30kW - tension de commande 48V= avec raccordement par bornes à cage

Les Atouts de l'article:

- Puissance maximum AC3 380V à 440V: 30kW - Tension de commande: 48V= - Contacts auxiliaires intégrés: 2NO+2NF
65A (AC3) - 100A (AC1)
Avec contacts auxiliaires intégrés - Raccordement par bornes à cage pour câbles avec ou sans embout - Raccordement par bornes à vis pour câbles avec cosse sur consultation
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Contacteur de puissance CTX³65 - 3 pôles

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables