Legrand - Contacteur de puissance CTX3 800- 3P - 800A - 2NO+2NF - 200-240V~/200-220V= - 416356

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contacteur de puissance CTX3 800- 3P - 800A - 2NO+2NF - 200-240V~/200-220V=

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 170...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 170...242 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 900 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 440 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970403629

Réf. Sonepar

00001040362

Réf. Fournisseur

416356

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

170...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

170...242 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

900 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

440 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

170...264 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

800 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

630 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

300 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur de puissance CTX³800 3 pôles 800A (AC3) avec contacts auxiliaires intégrés 2NO et 2NF - puissance maximum AC3 380V à 400V 440kW - tension de commande 200V~ à 240V~ avec raccordement sur plages

Les Atouts de l'article:

Contacteur de puissance CTX³800 - 3 pôles 800A (AC3) - 900A (AC1) Avec contacts auxiliaires intégrés - Raccordement sur plages - Puissance maximum AC3 380V à 440V : 440kW - Tension de commande : 200V~ à 240V~/200V= à 220V= - Contacts auxiliaires intégrés : 2NO+2NF Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...